Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-M802 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 01
EAN/GTIN:
     4016946052740
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Länge:
100
Farbe:
rot
beschriftbar:
Ja
Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,38* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M802 03
ab € 5,21*
Sonstiges
Franken
M802 04
ab € 4,91*
Sonstiges
Franken
M802 02
ab € 4,96*
Sonstiges
Franken
M802 18
ab € 4,85*
Sonstiges
Franken
M802 19
ab € 4,83*
Sonstiges
Franken
M802 05
ab € 5,05*
Sonstiges
Franken
M802 10
ab € 4,96*
Sonstiges
Franken
M802 09
ab € 5,39*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 93,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.