Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-M802 05
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 05
EAN/GTIN:
     4016946052788
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Länge:
100
Breite:
10
Farbe:
orange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,62* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
JK753
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.