Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-M802 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 03
EAN/GTIN:
     4016946052764
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Länge:
100
Breite:
10
Stärke:
1
beschriftbar:
Ja
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,38* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
EU5000
ab € 161,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.