Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Drehtafel,H 1950mm,Tafel HxB 1200x2200mm,emailliert,magnethaftend,Tafel weiß,2 Schreibflächen,Ablageleiste,Rahmen Alu,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146858
146858
146858
146858
146858
Artikel-Nr.:
     711-146858
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ST205
EAN/GTIN:
     4016946224581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel
  • Höhe 1950 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1200 x 2200 mm
  • Tafeloberfläche mit Emaillebeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafel in weiß
  • Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
  • Ausstattung: 2 Schreibflächen
  • Mit praktischer Ablageleiste
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Suchbegriffe:
Drehtafel, Stativ-Drehtafel, Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Stativdrehtafel, emaillierte Schreibtafel, emaillierte Tafel, emailliertes Whiteboard

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Mobile Drehtafel
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe Tafel:
1200 mm
Breite Tafel:
2200 mm
Oberfläche Tafel:
emailliert
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
2 Schreibflächen
Schreibflächen Anzahl:
2 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
klappbar:
nein
drehbar:
ja
Garantie spezial:
25 Jahre // Oberfläche
Gewicht:
39.6 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 510,52*
€ 588,40*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,17*
€ 588,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,67*
€ 588,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,21*
€ 588,70*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.257,56*
€ 1.289,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,38*
€ 1.534,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,58*
€ 1.529,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,01*
€ 1.513,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,80*
€ 1.506,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,56*
€ 1.496,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
A1070/36
ab € 40,23*
Zubehör
Franken
A1070/36CH
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.