Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST205
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST205
EAN/GTIN:
     4016946224581
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 2200 x 1200 mm. Gesamthöhe: 1950 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
120
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
beidseitig beschreibbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 522,59*
€ 621,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,86*
Zubehör
Franken
A1070/36
ab € 40,53*
Zubehör
Franken
A1070/36CH
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.