Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Lade H 160mm,Kunststoffplatte,m. Abrollrand,PE,schwarz,2 Lenk-/2 Bockrollen,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146385
146385
146385
Artikel-Nr.:
     711-146385
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809693060
EAN/GTIN:
     7318089693062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Ladehöhe 160 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand
  • Konstruktion aus Polyethylen in schwarz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Roller, Kistenroller, Lagerroller, Transportroller, Kastenroller, Transporthilfe, Transportgerät, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
160 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Material Plattform:
Kunststoff
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Material Gestell:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Polypropylen
Gewicht:
3.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, plattformwagen, Roller, Kistenroller, Lagerroller, Transportroller, Kastenroller, Transporthilfe, Transportgerät, Rollerwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,56*
€ 55,04*
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 56,66*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 47,52*
€ 69,86*
€ 4,95*
ab € 57,68*
€ 72,79*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 79,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.