Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagertrolley, schwarz, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lagertrolley, schwarz, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Lagertrolley, schwarz, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Lagertrolley, schwarz, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Lagertrolley, schwarz, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-DI3060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809693060
EAN/GTIN:
     7318089693062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Durable Transportwagen Lagertrolley, für gängige Transportkisten nach Euronorm,
DURABLE Lagertrolley

  • für den Einsatz in Lager und Produktion
  • geeignet für nahezu alle gängigen Transportkisten nach Euronorm
  • belastbare Kunststoff-Konstruktion aus stabilem Polyethylen
  • platzsparend und stapelbar
  • mit jeweils 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Belastbarkeit: 250kg
  • Reifen aus Polypropylen

Weitere Informationen:
Plattformbreite [cm]:
40
Plattformlänge [cm]:
60
Produktart:
Rollbrett | Transporthund
Produktkategorie:
Transportwagen
Farbe:
schwarz
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, plattformwagen, DURABLE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,56*
€ 55,04*
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 56,66*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 47,52*
€ 69,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,68*
€ 72,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,19*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.