Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1809693060 Herst.-Nr.: 1809693060 EAN/GTIN: 7318089693062 |
| |
|
| | |
| - Lagertrolley
- mit 4 Rollen
- für den Transport von schweren und/oder stapelbaren Lagerboxen
- Größe (B x H x T): 400 x 160 x 600 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 3.457 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 160 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | max. Traglast: | 250 kg | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,74* | € 55,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,08* | € 56,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 47,73* | € 70,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,47* | € 73,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,28* | € 77,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|