Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Rollwagen Lagertrolley, schwarz, 4Rollen, 2fix 2beweglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Rollwagen Lagertrolley, schwarz, 4Rollen, 2fix 2beweglich
Durable Rollwagen Lagertrolley, schwarz, 4Rollen, 2fix 2beweglich
Durable Rollwagen Lagertrolley, schwarz, 4Rollen, 2fix 2beweglich
Artikel-Nr.:
     388-37589E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809693060
EAN/GTIN:
     7318089693062
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Lagertrolley mit 4 Rollen - für den Transport von schweren oder stapelbaren Lagerboxen:

- Maße: 400 x 160 x 600 mm (B x H x T)
Produktname: Lagertrolley
Breite: 400 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 600 mm
Farbe: schwarz
Rollen vorhanden: Ja
Anzahl der Rollen: 4 Rollen

Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, plattformwagen, Rollwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,56*
€ 55,04*
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 56,66*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 47,52*
€ 69,86*
€ 4,95*
ab € 57,68*
€ 72,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,19*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.