Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Besucherstuhl,Kufengestell weiß,Sitzschale weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144842
144842
144842
Artikel-Nr.:
     711-144842
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEO01-BA
EAN/GTIN:
     8056457071355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Outdoor-Besucherstuhl
  • Kufengestell aus Draht mit Lackierung in weiß
  • Sitzschale aus Draht mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Stuhl, Stapelstuhl, Kantinentische, -stuhl, Formschalenstuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Material Sitz:
Draht
Material Gestell:
Draht
Oberfläche Sitz:
lackiert
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Sitzschale
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestellform:
Kufengestell
Polsterung:
keine
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Farbe Sitz:
weiß
Farbe Gestell:
weiß
Gewicht:
17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,51*
€ 563,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 106,76*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 107,12*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 107,13*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 107,05*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 107,07*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 107,10*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 107,01*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 106,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.