Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpolster,f. Traversenbank,Stoff,dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144834
144834
Artikel-Nr.:
     711-144834
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEC02/B01/023
EAN/GTIN:
     8056457071294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezug für Sitzgarnitur
Bezug für Sitzpolster
Ersatzbezug für Sitzgarnitur
Polster Traversenbank
Quadrifoglio Sitzpolster COVE
  • für Traversenbank
  • aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Traversenbank, Sitzbank, Sitzbank für Innen, Sitzkissen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Polsterung:
Sitz
für Stuhltyp:
Traversenbank
Farbe:
dunkelblau
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen, Traversenbank, Sitzbank, Sitzbank für Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.