Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpolster,f. Traversenbank,Stoff,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144833
144833
Artikel-Nr.:
     711-144833
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEC02/B01/027
EAN/GTIN:
     8056457071317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezug für Sitzgarnitur
Bezug für Sitzpolster
Ersatzbezug für Sitzgarnitur
Polster Traversenbank
Quadrifoglio Sitzpolster COVE
  • für Traversenbank
  • aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Traversenbank, Sitzbank, Sitzbank für Innen, Sitzkissen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Polsterung:
Sitz
für Stuhltyp:
Traversenbank
Farbe:
anthrazit
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen, Traversenbank, Sitzbank, Sitzbank für Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.