Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Spinnengestell alu,Sitzschale PP anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144819
144819
144819
Artikel-Nr.:
     711-144819
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEV04-GO
EAN/GTIN:
     8056457071577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Spinnengestell aus Stahl mit Lackierung in alu
  • Sitzschale aus Polypropylen in anthrazit
  • Sitz Höhe 460 mm
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 560 x 510 mm
  • Gewicht 16 kg

Suchbegriffe:
Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Kunststoffschalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
anthrazit
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
anthrazit
Höhe:
780 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
510 mm
Gestellform:
Spinnengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
alu
Rückenform:
gerade
Polsterung:
keine
Armlehnen:
ohne Armlehnen
stapelbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,80*
€ 518,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,69*
€ 488,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 107,10*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 106,99*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 107,12*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 107,05*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 106,65*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 106,76*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 107,05*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 107,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.