Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Kufengestell alu,Sitzschale PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144807
144807
144807
144807
144807
144807
144807
Artikel-Nr.:
     711-144807
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEV02-BA
EAN/GTIN:
     8056457071478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Kufengestell aus Stahl mit Lackierung in alu
  • Sitzschale aus Polypropylen in weiß
  • Sitz Höhe 460 mm
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • 4-fach stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 600 x 510 mm
  • Gewicht 14 kg

Suchbegriffe:
Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stapelsessel, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
weiß
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
weiß
Höhe:
780 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
510 mm
Gestellform:
Kufengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
alu
Rückenform:
gerade
Polsterung:
keine
Armlehnen:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Gewicht:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 107,04*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 107,12*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 106,99*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 107,12*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 107,01*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 107,07*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 106,98*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 106,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.