Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß alu,Sitzschale PP blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144801
144801
144801
144801
Artikel-Nr.:
     711-144801
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEV01-BT
EAN/GTIN:
     8056457071393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Lackierung in alu
  • Sitzschale aus Polypropylen in blau
  • Sitz Höhe 460 mm
  • Rückenform gerade
  • 4-fach stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 620 x 530 mm
  • Gewicht 12 kg

Suchbegriffe:
Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stapelsessel, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
blau
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
blau
Höhe:
780 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
530 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
alu
Rückenform:
gerade
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
Gewicht:
12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
25 Tage
13
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 221,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,31*
€ 228,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 145,64*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 144,47*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 144,48*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 145,31*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 145,77*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 144,53*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 144,61*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 144,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.