Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl,drehbares Fußkreuz alu,Sitzschale PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144797
144797
144797
Artikel-Nr.:
     711-144797
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEA01-RS
EAN/GTIN:
     8056457071263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl
  • drehbares Fußkreuz aus Stahl mit Lackierung in alu
  • Sitzschale aus Polypropylen in rot
  • Sitz Höhe 420 mm
  • Gestell mit Rollen
  • Gewicht 9 kg

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl, Interstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
rot
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
rot
Sitzhöhe:
420-520 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
670 mm
Gestellform:
drehbares Fußkreuz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
alu
Polsterung:
keine
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 107,02*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 107,01*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 106,50*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 107,01*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 107,05*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 107,08*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 107,01*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 106,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.