Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Mittelpfosten,f. innen,HxBxT 500x100x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142002
142002
142002
142002
142002
Artikel-Nr.:
     711-142002
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.18.550
EAN/GTIN:
     4055381242958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Mittelpfosten
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 100 x 100 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Mittelpfosten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
500 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Rohrform:
eckig
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, rammschutzgeländer mittelpfosten, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 65,24*
€ 83,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 90,84*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 82,82*
€ 109,58*
€ 4,95*
ab € 97,45*
€ 121,01*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 132,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,22*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,23*
Zubehör
Moravia
194.16.172
ab € 67,80*
Zubehör
Moravia
194.15.942
ab € 81,49*
Zubehör
Moravia
194.13.434
ab € 106,36*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,85*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.