Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Geländer, Innenbereich, Mittelpfosten, Hö 128121-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128121-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.18.550
EAN/GTIN:
     4055381242958
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
MORAVIA Rammschutz-Geländer, Innenbereich, Mittelpfosten, Höhe 500 mm Errichten Sie ein äußerst robustes und individuell erweiterbares Schutzgeländer in Ihren Räumlichkeiten und trennen Sie Verkehrswege klar von anderen Arbeitsbereichen ab. Der Rammschutz-Geländer Standpfosten, Innenbereich ist Teil eines modularen Rammschutz-Geländer-Systems. Für den Innenbereich geeignet Standpfosten zur Kombination mit Querbalken Aus hoch solidem Profilstahl, kunststoffbeschichtet Bodenplatte zum Aufdübeln Befestigungsmaterial separat erhältlich Einsatzbereich = Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 500 mm Breite = 100 mm Tiefe = 100 mm Stärke = 3 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
500 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
100 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
gelb
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Stärke:
3 mm
HEIGHT GRO:
560.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 65,17*
€ 84,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 91,00*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 82,33*
€ 109,89*
€ 4,95*
ab € 97,34*
€ 121,48*
€ 4,95*
ab € 96,93*
€ 121,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,16*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,59*
Zubehör
Moravia
194.16.172
ab € 67,83*
Zubehör
Moravia
194.15.942
ab € 81,00*
Zubehör
Moravia
194.13.434
ab € 105,65*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,55*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.