Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Podest H 740mm,beidseitig,Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139489
139489
139489
139489
139489
139489
Artikel-Nr.:
     711-139489
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40373
EAN/GTIN:
     4003866403738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 740 x 600 x 300 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,74 m
  • Aufstieg beidseitig
  • Stufentiefe 85 mm
  • Aus Leichtmetall
  • Stufen-Holm-Verbindung 7-fach befestigt
  • Erhöhte Stabilität durch Auflagesteg in der Stufenmitte
  • Sichere Anwendung durch beidseitige, starre Verbindung
  • Gewicht 7,9 kg
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Treppe, Treppenleiter, Klapptreppe, Podesttreppe, Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Z500

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z500
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Material:
Leichtmetall
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
740 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
300 mm
Stufen Anzahl:
2 x 3
Arbeitshöhe:
2.74 m
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
85 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
7-fach befestigt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Auflagesteg in der Stufenmitte
Sicherheitsausstattung Leiter:
beidseitige, starre Verbindung
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
7.9 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 182,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,88*
€ 184,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,22*
€ 186,34*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,72*
€ 191,05*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 208,58*
€ 248,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.