Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-619152 Herst.-Nr.: 40373 EAN/GTIN: 4003866403738 |
| |
|
| | |
| Arbeitspodest Z500 Seventec 502, klappbar
Große Plattform Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. Beidseitige, starre Verbindung. Beidseitig begehbar Sicherer Stand. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe ca.: | 2,74 m | Podesthöhe: | 0,74 m | untere äußere Breite: | 0,75 m | Stufenanzahl: | 2x3 | Gewicht: | 7,9 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, 30612306, Alu-Leitern, Arbeitspodeste, Leitern, Podeste, Sicherheitstreppen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,45* | € 181,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,79* | € 181,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,94* | € 182,52* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,53* | € 184,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,85* | € 190,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|