| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976596626 Herst.-Nr.: ZSW-646.008 EAN/GTIN: 4035694013131 |
| |
|
| | |
| VARIOfit zsw-646.008 Erweiterungsrohr für Reifenregal/-wagen Gesamtlänge: 1.220 mm Nutzlänge: 1.130 mm Rohrdurchmesser: 26,9 mm * durch Einhängen der Erweiterungsrohre zwischen zwei Reifenregalen/-wagen werden weitere Lagerebenen für Reifen geschaffen * zur Schaffung einer weiteren Lagerebene für Reifen werden 2 Stück Erweiterungsrohre benötigt Oberfläche: feuerverzinkt EAN-Nr.: 4035694013131 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZSW-646.008 | Werksnummer: | ZSW-646.008 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,01* | € 29,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 22,18* | € 31,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,24* | € 31,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,37* | € 51,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,54* | € 51,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|