| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595331 Herst.-Nr.: GSW-646.003 EAN/GTIN: 4035694012479 |
| |
|
| | |
| VARIOfit gsw-646.003 Etage für Reifenregal/-wagen Außenmaße: 1.205 x 605 x 750 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.140 x 395 mm (B/T) Ausführung: * geschweißte Stahlrohrkonstruktion * geeignet für Raddurchmesser 540 - 820 mm * inkl. 2 Stück verschraubten Verbindungsrohren Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Traglast: 250 kg 5-fach stapelbar als Reifenregal EAN-Nr.: 4035694012479 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GSW-646.003 | Werksnummer: | GSW-646.003 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,35* | € 140,86* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 113,04* | € 140,89* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,77* | € 140,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,35* | € 144,83* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,89* | € 150,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|