| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976596069 Herst.-Nr.: SW-646.004 EAN/GTIN: 4035694012462 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-646.004 Reifenregal mit 2 Etagen Außenmaße: 1.205 x 750 x 1.325 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.140 x 395 mm (B/T) Lichte Höhe zwischen den Etagen: 835 mm Ausführung: * geschweißte Stahlrohrkonstruktion * geeignet für Raddurchmesser 540 - 820 mm * inkl. 4 Stück verschraubten Verbindungsrohren, demontierbar, verzinkt (Regal durch Kauf anderer Verbindungsrohre veränderbar) * inkl. Zetteltasche DIN A4 hoch * inkl. 4 Stück runde weiße Kunststofffüße Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Traglast: 300 kg EAN-Nr.: 4035694012462 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-646.004 | Werksnummer: | SW-646.004 | Gewicht netto Kg: | 23,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 224,98* | € 275,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 225,61* | € 275,62* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,26* | € 291,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,45* | € 293,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 249,95* | € 331,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|