Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Kragarmregal,HxT 2480x1120mm,Tragl. 2450kg/Ständer,beidseitig,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130924-0001
130924-0001
130924-0001
Artikel-Nr.:
     711-130924-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0011-130924-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal
  • Stecksystem
  • Höhe x Tiefe 2480 x 1120 mm
  • Traglast je Ständer 2450 kg
  • Nutzung beidseitig
  • Nutztiefe 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • warmgewalzte Profile
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferumfang: Dübel und Diagonalverstrebungen einschließlich der Spannschlösser

Varianten:

  • 130924-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Ständer
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
2480 mm
Nutztiefe:
500 mm
Tiefe:
1120 mm
Traglast pro Ständer:
2450 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Profil warmgewalzt
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Dübel, Diagonalverstrebungen inkl. Spannschlösser
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Gewicht:
35.4 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18666
ab € 4,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2276
ab € 5,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2275
ab € 3,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2800
ab € 45,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 26,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2278
ab € 40,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18093-131086-0001
ab € 88,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18094-911052-0001
ab € 21,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002-131009-0001
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.