Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängung f. Rohrkragarme,f. Kragarmregal,Tragl. 180kg,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
131086-0001
131086-0001
131086-0001
Artikel-Nr.:
     711-131086-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18093-131086-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängung für Rohrkragarme
Rohrkragarmaufhängung
Schiene für Rohrkragarme
aufhängung für rohrkragarme bito
Aufhängung für Rohrkragarme für Kragarmregal
  • Traglast 180 kg

Varianten:

  • 131086-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
für Regaltyp:
Kragarmregal
Regalzubehör:
Befestigung
Befestigungsart:
Aufhängung für Rohrkragarme
Traglast:
180 kg
für Ständertiefe:
500-850 mm
Gewicht:
4.92 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: aufhängung für rohrkragarme, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.