Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm,f. Kragarmregal,T 400mm,Fachl. 60kg,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911052-0001
911052-0001
911052-0001
Artikel-Nr.:
     711-911052-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18094-911052-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
bito kragarm
kragarm
kragarm ral 5010
Kragarm für Kragarmregal
  • Tiefe 400 mm
  • Für eine Fachlast von 60 kg

Varianten:

  • 911052-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Fachboden, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Kragarm
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Kragarmregal
Böden- / Ebenentyp:
Rohrkragarm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
60 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
1.12 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Fachboden, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.