Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Kragarm 60.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-2275
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2275
EAN/GTIN:
     4250692915274
Suchbegriffe:
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Kragarm Unterteiler/Endanschlag
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.19 kg
EAN:
4250692915274
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
2275
Weitere Suchbegriffe: Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.