Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Kragarmregal,HxT 1980x1300mm,Tragl. 1450kg/Ständer,beidseitig,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130902-0001
130902-0001
130902-0001
Artikel-Nr.:
     711-130902-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0006-130902-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal
  • Stecksystem
  • Höhe x Tiefe 1980 x 1300 mm
  • Traglast je Ständer 1450 kg
  • Nutzung beidseitig
  • Nutztiefe 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • warmgewalzte Profile
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferumfang: Dübel und Diagonalverstrebungen einschließlich der Spannschlösser

Varianten:

  • 130902-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Ständer
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1980 mm
Nutztiefe:
600 mm
Tiefe:
1300 mm
Traglast pro Ständer:
1450 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Profil warmgewalzt
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Dübel, Diagonalverstrebungen inkl. Spannschlösser
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Gewicht:
25.43 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18666
ab € 4,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2276
ab € 5,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2275
ab € 3,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2801
ab € 50,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 26,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2279
ab € 46,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18093-131086-0001
ab € 88,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18094-911052-0001
ab € 21,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003-131031-0001
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.