Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr,f. Nass-/Trockensauger,NW 40mm,L 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
120027
120027
Artikel-Nr.:
     711-120027
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69065310
EAN/GTIN:
     4002667776034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr für Nass-/Trockensauger
  • Nennweite 40 mm
  • Saugrohr 1 m lang
  • Höhe x Länge x Breite 42 x 1000 x 42 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Saugrohr, Staubsaugerrohr

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Länge Saugrohr:
1 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
0.616 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugrohr, Saugrohre, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Staubsaugerrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,22*
€ 50,77*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,13*
€ 50,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,06*
€ 53,24*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,88*
€ 54,09*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 100,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,11*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.990,04*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 662,38*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 899,18*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 549,67*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 586,15*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.025,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,01*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,85*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.409,86*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.329,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.