Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 10m,NW 40mm,m. Clip-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120017
120017
Artikel-Nr.:
     711-120017
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69062790
EAN/GTIN:
     4002667750058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 10 m
  • Nennweite 40 mm
  • mit Clip-Anschluss
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 780 x 700 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
10 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Clip-Anschluss
Höhe:
120 mm
Länge:
780 mm
Breite:
700 mm
Gewicht:
3.65 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,94*
€ 92,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 92,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,30*
€ 93,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,69*
€ 97,07*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 166,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.977,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 708,38*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 897,60*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 550,70*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 586,97*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.020,81*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.171,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.297,08*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.479,42*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.336,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.