Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 40 mm aus Kunststoff elektrisch leitend Höhe x Länge x Breite 180 x 600 x 600 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staub...
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 40 mm mit Clip-Anschluss Höhe x Länge x Breite 120 x 780 x 700 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 40 mm ölbeständig Höhe x Länge x Breite 90 x 800 x 800 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 61 mm aus Kunststoff Höhe x Länge x Breite 190 x 700 x 700 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Der 10 Meter lange PremiumFlex-Hochdruck-Ersatzschlauch macht Stolperfallen ein Ende. Durch das patentierte Anti-Verdreh-System ist er extrem beweglich und ermöglicht ungehindertes Arbeiten sowie e...
10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Weitere Eckdate...
Das Set besteht aus einem flexiblen 1 1/4"-Flachschlauch und einer Edelstahl-Schlauchklemme (30–40 mm) mit Flügelschraube für den werkzeugfreien Anschluss. Besonders empfehlenswert ist das Gewebesc...
Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.
Kärcher Professional 6.110-031.0 Dampfreiniger-Schlauch 1 St. Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung Bis zu 315 bar Dru...