Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe f. Elektrowerkzeug,f. Nass-/Trockensauger,Ø innen/außen 27/36,5mm,elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119635
119635
Artikel-Nr.:
     711-119635
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     54530500
EAN/GTIN:
     4039784028319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugeradapter
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug
  • für Nass-/Trockensauger
  • Durchmesser innen/außen 27 mm / 36,5 mm
  • elektrisch leitfähig

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter für Staugsauger, Adapter, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Nennweite:
35 mm
Zubehör Ausführung:
elektrisch leitfähig
Durchmesser Innen:
27 mm
Durchmesser Außen:
36.5-38.8 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
0.048 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter für Staugsauger, Adapter, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 15,50*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 16,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,40*
€ 16,14*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,86*
€ 16,37*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,13*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.841,02*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 661,50*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 896,59*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.018,15*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.180,16*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.296,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.