Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe C 35 Innen-D.27mm Außen-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussmuffe C 35 Innen-D.27mm Außen-D
Anschlussmuffe C 35 Innen-D.27mm Außen-D
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194212
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.453-050.0
EAN/GTIN:
     4039784028319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugeradapter
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Anschlussstück Elektrowerkzeug C 35 · el. · zum Anschluss an einen gewerblichen C oder C-DN 35 Saugschlauch. 2-Stufenmuffe. Innen-Durchmesser: 27 mm. Außen-Durchmesser: 36,5 mm & 38,8 mm.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L × B × H): 80 x 52 x 52mm· Standardnennweite: 35mm
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Ø:
35 mm
Spezifikation:
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.
Weitere Suchbegriffe: Absaugvorrichtung, Saugkopf, Schutzhaube, Zubehör für Sauger, 8000327655
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 15,39*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 16,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,47*
€ 16,13*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 16,38*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 234,89*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.989,56*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 696,66*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 854,45*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.021,54*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.174,00*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.298,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.