Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 480x300mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119165
119165
Artikel-Nr.:
     711-119165
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     4017976313269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite 1300 x 590 mm
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Sternsatz mit TPE-Bereifung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rollenlager
Bereifung Sternsatz:
TPE
Rad-Ø Sternsatz:
160 mm
Radlager Sternsatz:
Kugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
590 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 312,39*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 313,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 318,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 318,97*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 485,63*
€ 550,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,28*
€ 622,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,63*
€ 577,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,35*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.