Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm Alu.3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
Artikel-Nr.:
     1498-9110443403
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     4017976313269
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern · Rad-Ø 160 mm · mit extragroßer Schaufel anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 40mm· Ausstattung: 3armiger Radstern
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
alunatur
Schaufelbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,99*
€ 310,31*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,46*
€ 311,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,07*
€ 315,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,53*
€ 315,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,17*
€ 321,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,70*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.