Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK1326, Fetra Alu-Treppenkarre AK1326 3-Rad-Stern, je 3 TPE-Räder 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736938
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     4017976313269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

AK1326, Alu-Treppenkarre AK1326 3-Rad-Stern, je 3 TPE-Räder 160 x 40 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
15
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Alu-Treppenkarre, ALU-TREPPENKARRE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 312,39*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 313,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 318,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 318,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,93*
€ 323,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,35*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.