Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm Alu.3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9110443403
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     4017976313269
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern · Rad-Ø 160 mm · mit extragroßer Schaufel anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 40mm· Ausstattung: 3armiger Radstern
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
alunatur
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 312,39*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 313,89*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 318,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 318,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,93*
€ 323,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,35*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.