Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 120kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 630x400mm,Edelstahletage(n),TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118949
118949
Artikel-Nr.:
     711-118949
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4017976150369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 630 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 740 x 470 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Küchenwagen, Mensawagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
120 kg
Ladeflächenlänge:
630 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Plattform:
Edelstahl
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Plattform Ausführung:
schallgedämmt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
950 mm
Länge:
740 mm
Breite:
470 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra servierwagen 2 etagen, plattformwagen, fetra plattformwagen, Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Küchenwagen, Mensawagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,77*
€ 348,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,57*
€ 350,38*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 295,82*
€ 353,66*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 309,11*
€ 358,00*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 534,57*
€ 600,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,32*
€ 700,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,56*
€ 673,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,84*
€ 657,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.