Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen 5036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-5036
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4017976150369
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 2 tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 80 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
120
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
12
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
230, 850
Nutzflächenlänge (mm):
630
Nutzflächenbreite (mm):
400
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
950
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra servierwagen 2 etagen, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 345,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,82*
€ 347,07*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 350,44*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 354,90*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 356,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.