Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5036, Fetra Edelstahlwagen 5036, Ladefläche 630 x 400 mm Ladefläche 630 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736662
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4017976150369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5036, Edelstahlwagen 5036, Ladefläche 630 x 400 mm Ladefläche 630 x 400 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
120
Etagenhöhen (mm):
230, 850
Nutzflächenlänge (mm):
630
Nutzflächenbreite (mm):
400
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
950
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
12
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra servierwagen 2 etagen, plattformwagen, fetra plattformwagen, Edelstahlwagen, EDELSTAHLWAGEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 345,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,82*
€ 347,07*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 350,44*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 354,90*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 356,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.