Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 2 Ladeflächen aus Edelstahl 630x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA5036
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4017976150369
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Servierwagen mit 2 Ladeflächen aus Edelstahl Gesamttragfähigkeit 120 kg

Anwendung
Zum Servieren und Bereitstellen von Speisen und Getränken, optimal in Feucht- und Nassbereichen einsetzbar.

Ausführung
• CNS - Chrom-Nickel-Stahl
• tiefgezogene Böden aus CS - Chromstahl mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert
• Kantenschutzecken und Abweiserrollen
• 4 Lenkrollen elastisch und leicht laufend
• zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage

Ausführung
• sehr handlich und praktisch
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
630 mm
Werkstoff:
EDST
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Länge:
700 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Edelstahl
DIN:
18867-8
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
470 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
230 mm | 850 mm
Farbe:
Silberfarben
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
950 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
630 x 400 mm
Länge x Breite x Höhe:
700 x 470 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra servierwagen 2 etagen, plattformwagen, fetra plattformwagen, Servicewagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Gastrowagen, Cateringwagen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,41*
€ 349,52*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 351,19*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 296,01*
€ 354,60*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 311,09*
€ 359,11*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 312,05*
€ 360,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,35*
€ 408,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.