Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,3 Gitterwände,Tür,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118899
118899
Artikel-Nr.:
     711-118899
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8483-3
EAN/GTIN:
     4017976848334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter, Vierwandwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Plattformwagentyp:
Paketwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1552 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
68.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, paketwagen fetra, plattformwagen, Rollwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Vierwandwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,66*
€ 489,05*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 419,30*
€ 491,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,67*
€ 507,19*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 454,864*
€ 510,164*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 562,59*
€ 621,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,67*
€ 739,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,05*
€ 686,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,50*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,88*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 12,19*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.