Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 45l,m. Gitterrost,Schiebebügel,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118724
118724
Artikel-Nr.:
     711-118724
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2702
EAN/GTIN:
     4017976027029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für Öl
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 45 l
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasstransporter, Transportgerät, Fasstransport, Transporthilfe, Transportkarre, Fahrbare Auffangwannen, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
45 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
Öl
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Polyamid-Bereifung 125 x 38 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstransportwagen, Fasswagen, Fasswanne, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Fasshandling, Fasstransporter, Transportgerät, Fasstransport, Transporthilfe, Transportkarre, Fahrbare Auffangwannen, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Fasslagertechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 368,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,73*
€ 368,51*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 376,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,81*
€ 381,59*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 569,50*
€ 638,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,10*
€ 759,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,66*
€ 704,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,13*
€ 687,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,50*
€ 677,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.