Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x500x500mm,7 Schublade(n),Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118209
118209
Artikel-Nr.:
     711-118209
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7601274
EAN/GTIN:
     4031068147235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Mit Sichtfenster zur Beschriftung
  • Traglast je Schublade 45 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
ES 510
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladentraglast:
45 kg
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Beschriftungsfeld:
Sichtfenster zur Beschriftung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,57*
€ 787,82*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,47*
€ 787,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,49*
€ 843,08*
30 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.137,14*
€ 1.286,41*
Lager 711
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.321,91*
€ 1.501,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,20*
€ 1.786,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,48*
€ 1.766,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,84*
€ 1.687,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,72*
€ 1.635,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,91*
€ 1.573,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,11*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,47*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,21*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,19*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,84*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,74*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,31*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,45*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.