Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 7 Schubladen (6x100, 1x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76603/full/7601274-o-md-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76603/full/7601274-o-md-1.jpg
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 7 Schubladen (6x100, 1x200 mm)
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-7601274
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-7601274
EAN/GTIN:
     4031068147235
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 7 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 75 kg Traglast/Schublade), 6 x 100 mm und 1 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Griffleisten aus eloxiertem Aluminium und Beschriftungsetiketten mit Farbleitsystem. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Schubfach-Schrank Schubfachschrank Schubkasten-Schrank Schubkastenschrank Schubladen-Schrank Schubladenschrank Material-Werkzeugschrank WKZ-Schrank Werkzeug-Schrank Werkzeugschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,94*
€ 790,80*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,54*
€ 790,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,08*
€ 846,25*
30 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.128,80*
€ 1.290,80*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.318,67*
€ 1.506,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,80*
€ 941,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,33*
€ 933,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,60*
€ 908,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,70*
€ 876,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,94*
€ 815,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,70*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,95*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,38*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,84*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.