Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Esta, B 500, T 500, H 900 mm, mit 7 Schubladen, grau / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251943
EAN/GTIN:
     4031068147235
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Esta mit 7 Schubladen, grau/blau, grau, B 500 mm, H 900 mm
  • hohe Stabilität und Belastbarkeit für den Einsatz im robusten Umfeld
  • für das bedarfsgerechte Sortieren
  • praktische Schubladen-Einteilungen sorgen für eine übersichtliche Lagerung (optional bestellbar)
  • 100% ig ausziehbar auf Teleskopauszügen
  • Traglast je Auszug bis zu 75 kg
  • Griffleisten aus Aluminium, inkl. Beschriftungsetiketten
  • inkl. Zentralschließanlage mit Mehrfachauszugssperre
  • inkl. Farbleitsystem zur besseren Übersichtlichkeit
  • Technisch perfekt und optisch ansprechend
  • Für alle denkbaren Anwendungsbereiche
Technische Daten:
  • Ausstattung: 7 Schubladen (6x100, 1x200 mm)
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Schublade: enzianblau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Traglast gesamt [kg]: 525
  • Gewicht [kg]: 46,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
900 mm
Breite Innen:
498 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
848 mm
Traglast gesamt:
525 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
46,5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,94*
€ 790,80*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,54*
€ 790,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,08*
€ 846,25*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.128,80*
€ 1.290,80*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.318,67*
€ 1.506,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,82*
€ 941,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,62*
€ 908,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,72*
€ 876,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,54*
€ 818,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,70*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 38,12*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,38*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,84*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.