Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Schubladenschrank Premium, Schubladen 6x100 + 1x200 151389-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151389-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7601274
EAN/GTIN:
     4031068147235
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stumpf® Schubladenschrank Premium, Schubladen 6x100 + 1x200 mm, HxBxT 900 x 500 x 500 mm, lichtgrau/enzianblau Der Schubladenschrank stumpf® Premium, Höhe 900 mm überzeugt durch seine hochwertige und stabile Verarbeitung. Mit seinen robusten Schubladen verfügt er über ausreichend Platz und bietet so eine Menge Stauraum. Der Schrank ist in der Variante mit unterschiedlicher Fächeranzahl und Farbgebung lieferbar. Stabiles Qualitätsfeinblech Strukturiert pulverbeschichtet Schubladen auf Teleskopauszügen, Tragkraft 75 kg Zentralschließanlage Griffleisten aus eloxiertem Aluminium Höhe = 900 mm Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten Material = Stahl Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 47 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
47 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
73.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
kühne&Nagel\/schäfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,94*
€ 790,80*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,54*
€ 790,82*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,08*
€ 846,25*
30 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.128,80*
€ 1.290,80*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.318,67*
€ 1.506,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,24*
€ 1.003,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,76*
€ 974,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,70*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,95*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,38*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,84*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.