Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x500x500mm,6 Schublade(n),Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118183
118183
Artikel-Nr.:
     711-118183
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7101507
EAN/GTIN:
     4031068053666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • 6 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Mit Etikettenrahmen
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
ST 410
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladentraglast:
35 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
80 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,87*
€ 509,67*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,55*
€ 512,23*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,19*
€ 521,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,59*
€ 545,61*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.164,10*
€ 1.304,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,11*
€ 1.551,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,60*
€ 1.542,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,45*
€ 1.480,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,09*
€ 1.438,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,10*
€ 1.385,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,13*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,47*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,31*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,34*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,38*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.