Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7101507
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7101507
EAN/GTIN:
     4031068053666
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 6 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 40 kg Traglast/Schublade), 4 x 100 und 2 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Inklusive Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: lichtgrau RAL 7035.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,70*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,95*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.