Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H900xB500xT500mm lichtgrau/lichtgrau 6 Schubl.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Artikel-Nr.:
     1498-9140453332
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7101507
EAN/GTIN:
     4031068053666
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
mit rollengelagerten Führungen · solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schubladen rollengeführt, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg · integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet · jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 100, 2 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
500 mm
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,59*
€ 510,04*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,44*
€ 512,60*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,20*
€ 521,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,70*
€ 546,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,47*
€ 548,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,04*
€ 649,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,79*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 38,12*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.